Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT-291 Filzstift Fein Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT-291 Filzstift Fein Hellblau
Tombow ABT-291 Filzstift Fein Hellblau
Tombow ABT-291 Filzstift Fein Hellblau
Tombow ABT-291 Filzstift Fein Hellblau
Tombow ABT-291 Filzstift Fein Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107728385
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-291
EAN/GTIN:
     4901991647747
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Hellblau
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.3 mm
Strichbreite (min)
3 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
272472063
ab € 13,15*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-3
ab € 23,55*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-3
ab € 37,71*
Ähnlich
Tombow
ABT-6P-1
ab € 12,09*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-2
ab € 35,09*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-5
ab € 36,95*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-4
ab € 24,68*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-1
ab € 23,74*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-1
ab € 35,22*
Ähnlich
Tombow
ABT-379
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-6P-2
ab € 12,39*
Ähnlich
Tombow
ABT-401
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-403
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-N52
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-569
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.