Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Doppelfasermaler
>
Artikel
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze prussian blue
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TOMBWSPK17
Hersteller:
Tombow
Herst.-Nr.:
WS-PK17
EAN/GTIN:
4003198142107
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
tombow doppelfasermaler
doppelfasermaler
Doppelfasermaler TwinTone mit zwei Spitzen für unterschiedlich breite Linien
Rundspitze mit 0,8 mm Strichstärke, Finelinerspitze mit 0,3 mm Strichstärke
Wasserbasierte Farben, kein Durchscheinen auf den meisten Papiersorten
Ideal für Journaling, Sketchnoting, Doodling, Lettering und vieles mehr
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
2 Spitzen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Farbe auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
ja
Farbname:
prussian blue
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
prussian blue
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,3 und 0,8 mm
wasserfest:
nein
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Doppelmaler
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Faserzeichner
,
Feinliner
,
Feinschreiber
,
Filzstift
,
Fineliner
,
Schreibgerät
,
TwinTone
,
Zweispitzmaler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow TwinTone Marker 12 Stück(e) Mehrfarben Feine/ runde Spitze
Tombow
WS-PK-12P-3
ab € 11,79*
Ähnlich
Tombow TwinTone Pastels Marker Feine/ runde Spitze Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Tombow
272802122
ab € 11,03*
Ähnlich
Tombow WS-PK-12P-1 Marker Feine/ runde Spitze Schwarz, Blau, Braun, Cyan, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett
Tombow
272802121
ab € 11,74*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze aqua
Tombow
WS-PK74
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze black
Tombow
WS-PK33
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze blue
Tombow
WS-PK15
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze candy pink
Tombow
WS-PK79
ab € 1,16*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze carrot orange
Tombow
WS-PK76
ab € 1,16*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze cherry pink
Tombow
WS-PK77
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze chocolate
Tombow
WS-PK41
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze chrome yellow
Tombow
WS-PK04
ab € 1,16*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze coral pink
Tombow
WS-PK78
ab € 1,15*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze emerald green
Tombow
WS-PK85
ab € 1,16*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze french blue
Tombow
WS-PK45
ab € 1,16*
Ähnlich
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze fuchsia pink
Tombow
WS-PK80
ab € 1,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen