Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Elevation 561008 Seifenspender 475ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W138382
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561008
EAN/GTIN:
     7322540355093
Suchbegriffe:
Gästeseife
Hotelseife
Klebeabroller
Klebebandabroller
Die kleineren Tork Elevation Seifenspender sind für niedrig frequentierte Waschräume geeignet - auch in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen.

Tork Elevation Design
Modern, funktional und nahtlos - das sind die Attribute, die das elegante Elevation Design ausmachen. Das hochglänzende Gehäuse aus Kunststoff hinterlässt bei den Besuchern Ihres Waschraums stets einen hervorragenden Eindruck.
Features:
Kompaktes Format
Geschlossenes System sichert maximale Hygiene
Einwegpumpe zur Minimierung des Kreuzkontaminations-Risikos
Wartungsarm und nutzerfreundlich, "Easy to use" zertifiziert, z. B. durch leichtgängigen Druckknopf
Einfache Wand-Montage - mit vorgefertigten Klebestreifen zur optionalen Befestigung auch ohne Bohren
Abschließbarer Spender
Prämiertes Design: Gewinner des iF Product Design Award und des Red Dot Award 2009
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
475 ml
Material:
Kunststoff
Serie:
S2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Seifenspender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 31,01*
€ 5,50*
ab € 22,57*
€ 31,03*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 23,82*
€ 31,76*
€ 4,95*
ab € 25,21*
€ 33,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,51*
€ 46,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420202
ab € 7,06*
Zubehör
Tork
420602
ab € 3,73*
Zubehör
Tork
420502
ab € 3,39*
Zubehör
Tork
553108
ab € 25,03*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,76*
Zubehör
Tork
420652
ab € 5,27*
Zubehör
Tork
120399
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.