Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 35,6x16,9mm 100 Blatt=8000 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 35,6x16,9mm 100 Blatt=8000 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 35,6x16,9mm 100 Blatt=8000 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 35,6x16,9mm 100 Blatt=8000 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#TOST8660
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8660
EAN/GTIN:
     4023145086605
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • TopStick Klebeetiketten auf A4 Bogen gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Formaten, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen
  • Die weißen Sticker haften sicher und dauerhaft und sind damit ideal für Auszeichnungen, zur Produktkennzeichnung, zum Adressieren oder Versenden, zur Preisauszeichnung, für die Archivierung von Ordnern oder CDs und DVDs
  • Diese Aufkleber aus Papier sind geeignet für alle Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer oder zur Beschriftung von Hand
  • Die Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützen Druckertrommel und Walzen vor möglichen Klebstoffresten
  • Die weißen Labels sind aus chlorfrei gebleichtem Papier mit lösemittelfreiem Haftkleber produziert
  • TopStick Etiketten werden in Deutschland hergestellt.Zur einfachen und bequemen Gestaltung der Etiketten per PC und Ausdruck über den Drucker im Büro oder Zuhause stehen unter topstick-labels.com kostenlose Formatvorlagen für alle gängigen Grafik- und Textprogramme zur Verfügung
  • Die Adresse/URL der Internet-Website ist jeweils auf der Packung aufgedruckt.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
80
Anzahl Etiketten je Packung:
8000
Blattanzahl:
100 Blatt Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.9 kg
Etikettenbreite:
35.6 mm
Etikettenhöhe:
16.9 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
TopStick
Material:
Papier
Packungsinhalt:
8000 Etiketten
runde Ecken:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 5,86*
1
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 8,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
1 Stück enthält 8.000 Etiketten (ab € 0,00054* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOP STICK
8697
ab € 4,40*
Sonstiges
TOP STICK
8698
ab € 4,22*
Sonstiges
TOP STICK
8705
ab € 4,32*
Sonstiges
TOP STICK
8706
ab € 4,38*
Sonstiges
TOP STICK
8708
ab € 4,15*
Sonstiges
TOP STICK
8714
ab € 4,27*
Sonstiges
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Sonstiges
TOP STICK
8717
ab € 4,18*
Sonstiges
TOP STICK
8720
ab € 4,25*
Sonstiges
k.A.
055524
ab € 4,68*
Sonstiges
k.A.
055552
ab € 4,65*
Sonstiges
k.A.
056143
ab € 4,33*
Sonstiges
k.A.
8715
ab € 4,69*
Sonstiges
k.A.
8718
ab € 4,23*
Sonstiges
k.A.
8704
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.