Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 52,5x21,2mm 100 Blatt=5600 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 52,5x21,2mm 100 Blatt=5600 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 52,5x21,2mm 100 Blatt=5600 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 52,5x21,2mm 100 Blatt=5600 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 52,5x21,2mm 100 Blatt=5600 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#TOST8700
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8700
EAN/GTIN:
     4023145087008
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • TopStick Klebeetiketten auf A4 Bogen gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Formaten, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen
  • Die weißen Sticker haften sicher und dauerhaft und sind damit ideal für Auszeichnungen, zur Produktkennzeichnung, zum Adressieren oder Versenden, zur Preisauszeichnung, für die Archivierung von Ordnern oder CDs und DVDs
  • Diese Aufkleber aus Papier sind geeignet für alle Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer oder zur Beschriftung von Hand
  • Die Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützen Druckertrommel und Walzen vor möglichen Klebstoffresten
  • Die weißen Labels sind aus chlorfrei gebleichtem Papier mit lösemittelfreiem Haftkleber produziert
  • TopStick Etiketten werden in Deutschland hergestellt.Zur einfachen und bequemen Gestaltung der Etiketten per PC und Ausdruck über den Drucker im Büro oder Zuhause stehen unter topstick-labels.com kostenlose Formatvorlagen für alle gängigen Grafik- und Textprogramme zur Verfügung
  • Die Adresse/URL der Internet-Website ist jeweils auf der Packung aufgedruckt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
56
Anzahl Etiketten je Packung:
5600
Blattanzahl:
100 Blatt Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.905 kg
Etikettenbreite:
52.5 mm
Etikettenhöhe:
21.2 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
TopStick
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5600 Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 5,77*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 7,96*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,29*
€ 8,13*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,24*
€ 17,02*
9 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
1 Stück enthält 5.600 Etiketten (ab € 0,00077* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,24*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,33*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,39*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,17*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,27*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,06*
Ähnlich
k.A.
055501
ab € 4,66*
Ähnlich
k.A.
055525
ab € 4,67*
Ähnlich
k.A.
055536
ab € 4,25*
Ähnlich
k.A.
056143
ab € 4,33*
Ähnlich
k.A.
55563
ab € 4,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.