Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Adressetiketten
>
Artikel
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 70x36mm 100 Blatt=2400 Etiketten
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TOST8705
Hersteller:
TOP STICK
Herst.-Nr.:
8705
EAN/GTIN:
4023145087053
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
TopStick Klebeetiketten auf A4 Bogen gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Formaten, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen
Die weißen Sticker haften sicher und dauerhaft und sind damit ideal für Auszeichnungen, zur Produktkennzeichnung, zum Adressieren oder Versenden, zur Preisauszeichnung, für die Archivierung von Ordnern oder CDs und DVDs
Diese Aufkleber aus Papier sind geeignet für alle Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer oder zur Beschriftung von Hand
Die Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützen Druckertrommel und Walzen vor möglichen Klebstoffresten
Die weißen Labels sind aus chlorfrei gebleichtem Papier mit lösemittelfreiem Haftkleber produziert
TopStick Etiketten werden in Deutschland hergestellt.Zur einfachen und bequemen Gestaltung der Etiketten per PC und Ausdruck über den Drucker im Büro oder Zuhause stehen unter topstick-labels.com kostenlose Formatvorlagen für alle gängigen Grafik- und Textprogramme zur Verfügung
Die Adresse/URL der Internet-Website ist jeweils auf der Packung aufgedruckt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
24
Anzahl Etiketten je Packung:
2400
Blattanzahl:
100 Blatt Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.902 kg
Etikettenbreite:
70 mm
Etikettenhöhe:
36 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
TopStick
Material:
Papier
Packungsinhalt:
2400 Etiketten
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Universaletiketten
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
adress-etiketten weiß
,
adress etiketten
,
etiketten papier laserdrucker
,
Adress
,
AdressEtiketten
,
Aufkleber
,
Druckeretiketten
,
Etiketten
,
Klebe
,
Klebe-Etiketten
,
KlebeEtiketten
,
Klebepapier
,
Label
,
Universaletiketten
,
Versand
,
Versand-Etiketten
,
VersandEtiketten
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,30*
€ 6,81*
Lager 467
5 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 6,86*
Lager 52NSZ
1 Tag
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 8,06*
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 8,27*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,76*
€ 10,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,0018* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HERMA Etiketten Premium A4 70x36 mm weiß Papier matt 2400 St.
Herma
4453
ab € 16,06*
Ähnlich
Top Stick 8697 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8697
ab € 4,38*
Ähnlich
Top Stick 8698 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8698
ab € 4,23*
Ähnlich
Top Stick 8706 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8706
ab € 4,40*
Ähnlich
Top Stick 8708 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8708
ab € 4,17*
Ähnlich
Top Stick 8714 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8714
ab € 4,29*
Ähnlich
Top Stick 8716 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
Top Stick 8717 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8717
ab € 4,16*
Ähnlich
Top Stick 8720 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8720
ab € 4,24*
Ähnlich
bits&paper Ordner-Etiketten, 190 x 58 mm auf A4, 100 Blatt = 500 Etiketten, Größe ähnlich Avery L6061
bits&paper
ET6024L
ab € 6,06*
Ähnlich
bits&paper Universal-Etiketten, 105 x 37 mm auf A4, 100 Blatt = 1600 Etiketten, Größe identisch mit Avery Zweckform 3484, Herma 4462
bits&paper
ET8027L
ab € 6,07*
Ähnlich
bits&paper Universal-Etiketten, 52,5 x 21,2 mm auf A4, 100 Blatt = 5600 Etiketten, Größe identisch mit Avery Zweckform 3668, Herma 4273
bits&paper
ET8047L
ab € 6,09*
Ähnlich
CD-Etikett TopStick 8696 117mm ws 200 St./Pack.
Herma
8696
ab € 4,08*
Ähnlich
Etikett für Inkjet/Laser/Kopierer, Breite 105mm, Höhe 48mm, Anzahl der Etiketten
k.A.
8715
ab € 4,68*
Ähnlich
Etikett für Inkjet/Laser/Kopierer, Breite 105mm, Höhe 57mm, Anzahl der Etiketten
k.A.
8734
ab € 4,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen