Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 105x148mm 100 Blatt=400 Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 105x148mm 100 Blatt=400 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 105x148mm 100 Blatt=400 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 105x148mm 100 Blatt=400 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 105x148mm 100 Blatt=400 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#TOST8717
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8717
EAN/GTIN:
     4023145087176
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • TopStick Klebeetiketten auf A4 Bogen gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Formaten, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen
  • Die weißen Sticker haften sicher und dauerhaft und sind damit ideal für Auszeichnungen, zur Produktkennzeichnung, zum Adressieren oder Versenden, zur Preisauszeichnung, für die Archivierung von Ordnern oder CDs und DVDs
  • Diese Aufkleber aus Papier sind geeignet für alle Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer oder zur Beschriftung von Hand
  • Die Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützen Druckertrommel und Walzen vor möglichen Klebstoffresten
  • Die weißen Labels sind aus chlorfrei gebleichtem Papier mit lösemittelfreiem Haftkleber produziert
  • TopStick Etiketten werden in Deutschland hergestellt.Zur einfachen und bequemen Gestaltung der Etiketten per PC und Ausdruck über den Drucker im Büro oder Zuhause stehen unter topstick-labels.com kostenlose Formatvorlagen für alle gängigen Grafik- und Textprogramme zur Verfügung
  • Die Adresse/URL der Internet-Website ist jeweils auf der Packung aufgedruckt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
4
Anzahl Etiketten je Packung:
400
Blattanzahl:
100 Blatt Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.936 kg
Etikettenbreite:
105 mm
Etikettenhöhe:
148 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
TopStick
Material:
Papier
Packungsinhalt:
400 Etiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1347
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,58*
Lager 467
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 6,60*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,94*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,65*
€ 8,16*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,27*
€ 8,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,0104* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4676
ab € 16,01*
Ähnlich
Soennecken
5768
ab € 5,33*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,38*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,23*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,17*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,24*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,08*
Ähnlich
k.A.
8715
ab € 4,68*
Ähnlich
k.A.
8734
ab € 4,65*
Ähnlich
k.A.
8718
ab € 4,27*
Ähnlich
k.A.
8704
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.