Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstempelkissen Swop Pad 6/56 für 5204, 5460 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzstempelkissen Swop Pad 6/56 für 5204, 5460 schwarz
Ersatzstempelkissen Swop Pad 6/56 für 5204, 5460 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TROD55608
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     55608
EAN/GTIN:
     0092399556084
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
  • Austauschkissen 6/56 schwarz
  • für folgende Modelle 5117/5204/5206/5460/5460L/5465/5558/5558PL/55510/55510PL/5466PL
  • 1 Stück in Blister verpackt
  • ohne Öl
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
schwarz
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
getränkt:
ja
Marke:
Trodat
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, trodat ersatzstempelkissen schwarz, colorbox, colorbox schwarz, 5117, 5204, 5206, 5460, 5460L, 5465, 5466PL, 55510, 55510PL, 5558, 5558PL, 6/56, Austauschkissen, Ersatzkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
94
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,50*
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 4,50*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 5,43*
€ 3,50*
ab € 14,00*
€ 20,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
20446
ab € 3,50*
Sonstiges
Trodat
74521
ab € 7,33*
Sonstiges
Trodat
6/50B
ab € 1,81*
Sonstiges
Trodat
6/55S
ab € 2,62*
Sonstiges
Trodat
6/56/2
ab € 4,17*
Sonstiges
Trodat
6/56EKGR
ab € 1,93*
Sonstiges
Trodat
6/58
ab € 3,66*
Sonstiges
Trodat
6/58EKBL
ab € 3,85*
Sonstiges
Trodat
6/58EKRO
ab € 3,86*
Sonstiges
Trodat
6265
ab € 1,78*
Sonstiges
Trodat
6/511/DB
ab € 4,02*
Sonstiges
Trodat
6/53D
ab € 1,62*
Sonstiges
Trodat
6/50
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
6/53/2
ab € 3,40*
Sonstiges
Trodat
6/57 s
ab € 2,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.