Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TROD56345 Herst.-Nr.: 56345 EAN/GTIN: 9008056563457 |
| |
|
| | |
| - Trodat Handstempelkissen, grün.
- Stabiles Kunststoffgehäuse, das sich mit einer Hand öffnen lässt.
- Kisseneinlage aus Filz.
- Reicht für tausende von sauberen Abdrucken.
- Kein Austrocknen, auch bei längerem Öffnen.
- Dokumentenechte, wasserbasierende Stempelfarbe.
- Kissengröße 11 x 7 cm.
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | grün | Bruttogewicht: | 0.072 kg | Farbe: | grün | getränkt: | ja | Marke: | Trodat | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarben trodat, stempelfarbe, 9052, Dokumentenstempelkissen, Metallstempelkissen, Universal, Universal-Stempelkissen, Universalstempelkissen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,68* | € 2,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,14* | € 3,81* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,02* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|