Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-46650 Herst.-Nr.: 3-46650 EAN/GTIN: 4026700466508 |
| | |
|
| | |
| - glasklarer Spezialkleber zum Kleben von allen gebräuchlichen Hartkunststoffen wie ABS, Acrylglas, Plexiglas und Hart-PVC, auch in Kombination mit Holz, Papier, Metall, Glas und Keramik
- temperaturbeständig von -30 Grad C bis +90 Grad C
- beständig gegen Wasser, Öl und verdünnte Säuren und Laugen
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.045 kg | Farbe: | transparent | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend | Inhalt: | 30 g | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Uhu | GHSSIGNAL: | G | Verwendung für: | Hartkunststoffe | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,56* | € 3,81* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 2,80* | € 3,85* | | | | | | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 3,01* | € 4,09* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,10* | € 4,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,03* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|