Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-021194 Herst.-Nr.: 46650 EAN/GTIN: 4026700466508 |
| | |
|
| | |
| UHU Hart Kunststoff. Glasklar, temperaturbeständig von -30°C bis +90°C, beständig gegen Wasser, Öl und verdünnte Säuren und Laugen. Produktverwendung: zum Kleben von allen gebräuchlichen Hartkunststoffen wie ABS, Acrylglas, Plexiglas, und Hart-PVC, auch in Kombination mit Holz, Papier, Metall, Glas und Keramik. Behälterart/-inhalt: Tube mit 30 g. Infokarte. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,58* | € 3,83* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 2,83* | € 3,89* | | | | | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 3,04* | € 4,13* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,13* | € 4,23* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,06* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|