Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktafel Planrecord mit Leitlinien BxHxT 620x440x22mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecktafel Planrecord mit Leitlinien BxHxT 620x440x22mm schwarz
Stecktafel Planrecord mit Leitlinien BxHxT 620x440x22mm schwarz
Stecktafel Planrecord mit Leitlinien BxHxT 620x440x22mm schwarz
Stecktafel Planrecord mit Leitlinien BxHxT 620x440x22mm schwarz
Stecktafel Planrecord mit Leitlinien BxHxT 620x440x22mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1007L
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1007L
EAN/GTIN:
     4024158867755
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner
  • Der Klassiker unter den Planungstafeln lässt sich vielfältig einsetzen und individuell jeder Planungsaufgabe anpassen, z. B. für Auftrags-, Termin-, Personal-, Tourenplaner u.v.m.
  • Das individuelle Planungsschema schafft optimalen Durchblick
  • Steckbahnen aus robustem Werkstoff (antistatisch, ziehen keinen Staub an)
  • für Einsteckkarten mit 32 mm Höhe (sichtbarer Teil 11 mm, eingesteckter Teil 21 mm)
  • leichtes Umstecken möglich
  • Rahmen aus silber eloxiertem Aluminium mit schwarzen Kunststoffecken
  • Verdeckte Wandaufhängung
  • mit senkrechten grauen Leitlinien, in Spaltenbreite 4-18mm (ab 20mm auf Anfrage); bitte kontaktieren Sie uns dazu
  • der Artikel ist eine individuelle Sonderanfertigung ist, daher ist dieser vom Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckbahnen:
32
Farbe:
schwarz
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
62 cm
Produkthöhe:
44 cm
Tiefe:
22 mm
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Weitere Suchbegriffe: Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, steckkartentafel ultradex, steckkartentafel, Aufgabenkartentafel, Jahreskartentafel, Kartenplaner, Kartentafel, Monatskartentafel, Planer, Planungstafel, Querleisten, Querleisten-Planer, QuerleistenPlaner, Terminkartentafel, Tourenplanerkartentafel, Urlaubskartentafel, Werkstattplaner, Wochenkartentafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.