Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten Planrecord A4 hoch B210xH297mm VE= 5 Bogen a 8 Streifen rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten Planrecord A4 hoch B210xH297mm VE= 5 Bogen a 8 Streifen rot
Einsteckkarten Planrecord A4 hoch B210xH297mm VE= 5 Bogen a 8 Streifen rot
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR140805
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     140805
EAN/GTIN:
     4024158011738
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Streifenstecktafel-Markierungsstrei...
Streifenstecktafel-Planungsstreifen
  • Einsteckkarten für Planrecord Stecktafeln
  • 32 mm hoch, auf A4 Bogen a 8 Streifen
  • 11 mm Sichtrand durch Linie markiert
  • hochwertiger Karton 190g/qm
  • lichtecht im Innenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Streifenstecktafel-Terminstreifen, einsteckkarte plantafel, 1408, Einsteckkartentafel, Planrecord, Steckkarte, Steckkartentafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,70*
€ 14,68*
3 Tage
7
€ 8,50*
ab € 9,86*
€ 14,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,94* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.