Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten Planrecord A4 hoch B210xH297mm VE= 5 Bogen a 8 Streifen weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten Planrecord A4 hoch B210xH297mm VE= 5 Bogen a 8 Streifen weiß
Einsteckkarten Planrecord A4 hoch B210xH297mm VE= 5 Bogen a 8 Streifen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR140808
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     140808
EAN/GTIN:
     4024158011769
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Streifen-Steckplaner
Streifen-Stecktafel
  • Einsteckkarten für Planrecord Stecktafeln
  • 32 mm hoch, auf A4 Bogen a 8 Streifen
  • 11 mm Sichtrand durch Linie markiert
  • hochwertiger Karton 190g/qm
  • lichtecht im Innenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,63*
€ 14,69*
3 Tage
34
€ 8,50*
ab € 9,83*
€ 14,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,926* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.