Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten Planrecord A3 quer B420xH297mm VE= 5 Bogen a 8 Streifen rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten Planrecord A3 quer B420xH297mm VE= 5 Bogen a 8 Streifen rot
Einsteckkarten Planrecord A3 quer B420xH297mm VE= 5 Bogen a 8 Streifen rot
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR140905
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     140905
EAN/GTIN:
     4024158011875
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Streifenstecktafel-Markierungsstrei...
Streifenstecktafel-Planungsstreifen
  • Einsteckkarten für Planrecord Stecktafeln
  • 32 mm hoch, auf A3 Bogen Querformat a 8 Streifen
  • 11 mm Sichtrand durch Linie markiert
  • hochwertiger Karton 190g/qm
  • lichtecht im Innenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Streifenstecktafel-Terminstreifen, einsteckkarte plantafel, 1409, Einsteckkartentafel, Planrecord, Steckkarte, Steckkartentafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,70*
€ 25,62*
3 Tage
10
€ 8,50*
ab € 18,03*
€ 25,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,54* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.