Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsstreifen 12mm B300xH32mm VE=10 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungsstreifen 12mm B300xH32mm VE=10 Stück blau
Markierungsstreifen 12mm B300xH32mm VE=10 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR143607
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     143607
EAN/GTIN:
     4024158018133
Suchbegriffe:
Streifenstecktafel-Markierungsstrei...
Streifenstecktafel-Planungsstreifen
Streifenstecktafel-Terminstreifen
  • Markierungsstreifen
  • 32 mm hoch, 300 mm lang
  • per hand beschriftbar
  • lichtecht im Innenbereich
  • mit verschiedenen Strichabständen lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
340 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsstreifen, Markierungspapier, Markierungsstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,56*
€ 8,96*
3 Tage
10
€ 8,50*
ab € 5,67*
€ 9,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.