Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen 1 bis 53 für Stecktafel B40xH32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahlen 1 bis 53 für Stecktafel B40xH32mm
Zahlen 1 bis 53 für Stecktafel B40xH32mm
Zahlen 1 bis 53 für Stecktafel B40xH32mm
Zahlen 1 bis 53 für Stecktafel B40xH32mm
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1498
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1498
EAN/GTIN:
     4024158001258
Suchbegriffe:
Streifen-Steckplaner
Streifen-Stecktafel
Streifensteckplaner
Streifenstecktafel
  • Individuelle Überschriften
  • Überschriften fertig bedruckt
  • B40xH32mm
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
320 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Beschriftung, Einsteckkarten, Skala, Tagebezeichnung, Überschrift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,93*
€ 18,93*
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 13,07*
€ 19,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.