Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbänder Planrecord transparent B300xH32mm VE=10 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kunststoffbänder Planrecord transparent B300xH32mm VE=10 Stück blau
Kunststoffbänder Planrecord transparent B300xH32mm VE=10 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR151007
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     151007
EAN/GTIN:
     4024158012575
Suchbegriffe:
Plastikband
Streifenstecktafel-Terminanzeiger
Streifenstecktafel-Terminsignale
plastikband
  • Kunststoffbänder zur farbigen Markierung gibt es transparent und nicht transparent.
  • Sie sind 300 mm lang und 32 mm hoch.
  • Durch Vorstecken eines transparenten Bandes können weiße Karten farbig markiert werden.
  • Mit nicht transparenten Farben können optische Trennungen oder kurzfristige Abdeckungen durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Deckstreifen, Farbstreifen, Kunststoffstreifen, Planrecord
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,76*
€ 10,58*
3 Tage
18
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 10,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.