Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR152001 Herst.-Nr.: 152001 EAN/GTIN: 4024158012483 |
| |
|
| | |
| - Signale für optische Akzente gibt es in verschiedenen Farben, Formen und in transparent und nicht transparent
- Sichtbreite 5mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Höhe: | 10 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 180 mm | Marke: | Ultradex | GPSR: | Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markiersignale, Markierungssignale, Signale |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,01* | € 16,46* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,14* | € 16,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2202* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|