Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststehende Indextafel für Kartentafeln 100x860mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feststehende Indextafel für Kartentafeln 100x860mm silberfarbig eloxiert
Feststehende Indextafel für Kartentafeln 100x860mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR4081
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     4081
EAN/GTIN:
     4024158363707
Suchbegriffe:
Indextafel-Kartentafel
Indextafel-Sortiertafel
  • Hierauf können Sie die Namen der Mitarbeiter, Projektnamen, Maschinenbezeichnungen, Namen oder Nummern von Fertigungsteilen usw. anbringen.
  • Die Oberflächen eignen sich ideal zum Bekleben.
  • Selbstklebende Etikettenträger können einfach positioniert werden.
  • Bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Beide Varianten können auf Anfrage auch mit einer magnethaftenden Oberfläche ausgerüstet werden.
  • Stabiler Aluminiumwinkel silberfarbigeloxiert, nach links zeigend. Nutzbare Breite 100 mm.
  • Dieser wird fix an einer Kartentafel montiert.
  • (Nicht geeignet bei rollierender Planung)
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
860 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
10 cm
Produkthöhe:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Auftragstafel, Belegtafel, Kartentafel, Leittafel, Plantafel, Termintafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.