Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofile für Schiebetafel BxT 3mx86mm mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauprofile für Schiebetafel BxT 3mx86mm mit Zubehör
Anbauprofile für Schiebetafel BxT 3mx86mm mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR6122
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     6122
EAN/GTIN:
     4024158915906
Suchbegriffe:
Tafelschienensystem-Schienen
  • Geliefert werden zwei Anbauschienen, je eine Laufschiene unten und eine Führungsschiene oben
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Farbe:
silber
Höhe:
86 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
2 Stück
Produktbreite:
300 cm
Produkthöhe:
8.5 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schiebetafelanlage, Schiebetafeln, Schreibtafel, Tafelanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 586,66*
€ 668,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 592,54*
€ 673,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,18*
€ 795,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,23*
€ 745,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,14*
€ 723,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,21*
€ 707,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 594,20*
€ 707,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,66*
€ 698,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.