Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart mit 3-fach Nutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart mit 3-fach Nutzen
Flipchart mit 3-fach Nutzen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR707000
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     707000
EAN/GTIN:
     4024158844954
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • Dieses Flipchart bietet dem Benutzer viele Möglichkeiten. Auf der Vorderseite kann ihre individuelle Gestaltung z. B. Ihr Logo aufder beschreibbaren, magnethaftenden Glasoberfläche gedruckt werden. (individualdruck auf Anfrage)
  • Die Rückseite mit magnethaftender, nicht beschreibbarer Metalldesignoberfläche bringt Ihre Informationen zusätzlich
  • richtig zur Geltung.
  • Bitte verwenden Sie bei der Glasoberfläche nur Kraftmagnete.
  • 3-fach-Nutzen
  • 1. Als fahrbares Flipchart, B x H x T = 1310 x 1900 x 650 mm
  • 2. Als Wandtafel mit Glasoberfläche im Quer- oder Hochformat
  • 3. Als Wandtafel im Metall-Design im Quer- oder Hochformat
  • Lieferumfang: 1 x Tafel (900 x 1200 mm), 4 x Wandhalter, 2 x Standrohre mit L = 1800 mm, 6 x Tafelklemmen, 2 x Stabfüße, 1 x Querstrebe, 4 x Lenkrollen (2 davon mit Bremse) mit Verstärkungsplatten, 2 x Flipchartblock-Halter
Weitere Informationen:
Ausführung des Fußes:
Fahrgestell
Breite der Tafel:
90 cm
Farbe:
grau
Farbe des Gestells:
silber
Gesamthöhe:
190 cm
Höhe der Tafel:
120 cm
höhenverstellbar:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: flip-chart ultradex, flip chart, flipchart grau, Chart, Flip, FlipChart, FlipchartTafel, Stativ, Stativ-Flipchart, StativFlipchart, Tafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,81*
€ 1.453,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,10*
€ 1.442,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,97*
€ 1.404,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,78*
€ 1.336,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.087,97*
€ 1.294,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,71*
€ 1.294,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ultradex
7028
ab € 120,58*
Zubehör
Ultradex
7027
ab € 44,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.