Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafelset Fototaschen mit Rücken 1200x900x22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnettafelset Fototaschen mit Rücken 1200x900x22
Magnettafelset Fototaschen mit Rücken 1200x900x22
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR800045
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     800045
EAN/GTIN:
     4024158083469
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • eine Magnet-Infotafel 1200 x 900 x 22 mm, Oberfläche im Metalldesign (RAL 9006), mit Beschriftung 'Wir sind für Sie da' und 'Informationen'
  • zwei Infotaschen für DIN A4, grau
  • 25 Fototaschen, grau mit Rücken
  • 170 Beschriftungsetiketten weiß, 60 x 17 mm, für die Beschriftung per Hand
  • 170 Beschriftungsetiketten weiß, 210 x 17 mm, vorperforiert auf DIN A4-Bogen, für die Beschriftung per Drucker
Weitere Informationen:
Eckenfarbe:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnettafel 120x90cm, magnet board, ultradex magnettafel, Fototafelset, Fototasche, Magnettasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 335,72*
€ 416,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 339,71*
€ 420,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,61*
€ 482,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,08*
€ 423,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,57*
€ 412,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 346,56*
€ 412,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.