Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafel Raster 5x5/10x10mm 970x700mm 66 Planungszeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnettafel Raster 5x5/10x10mm 970x700mm 66 Planungszeilen
Magnettafel Raster 5x5/10x10mm 970x700mm 66 Planungszeilen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8004
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8004
EAN/GTIN:
     4024158002934
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Die Ultradex Magnettafel mit Linienraster macht Ihre Planung klar und übersichtlich.
  • Sie ist beschreibbar und trocken abwischbar.
  • Der silbereloxierte Aluminiumrahmen macht diese Magnettafel zu einem echten Hingucker.
Weitere Informationen:
Breite:
770 mm
Eckenfarbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1040 mm
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
93 cm
Produkthöhe:
66 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß/grau
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnet-wand jahresplaner, magnet board, ultradex magnettafel, Magnetrastertafel, Planungstafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 248,30*
€ 310,58*
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 250,75*
€ 313,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.