Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafel Raster 5x5/10x10mm 700x490mm 45 Planungszeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnettafel Raster 5x5/10x10mm 700x490mm 45 Planungszeilen
Magnettafel Raster 5x5/10x10mm 700x490mm 45 Planungszeilen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8006
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8006
EAN/GTIN:
     4024158002958
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Die Ultradex Magnettafel mit Linienraster macht Ihre Planung klar und übersichtlich.
  • Sie ist beschreibbar und trocken abwischbar.
  • Der silbereloxierte Aluminiumrahmen macht diese Magnettafel zu einem echten Hingucker.
Weitere Informationen:
Breite:
560 mm
Eckenfarbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
770 mm
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
66 cm
Produkthöhe:
45 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß/grau
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnet-wand jahresplaner, magnet board, ultradex magnettafel, Magnetrastertafel, Planungstafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 170,59*
€ 218,29*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 173,19*
€ 220,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.