Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminzeiger magnetisch 2000mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Terminzeiger magnetisch 2000mm grün
Terminzeiger magnetisch 2000mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR842001
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     842001
EAN/GTIN:
     4024158030579
Suchbegriffe:
Streifenstecktafel-Terminanzeiger
Streifenstecktafel-Terminsignale
  • Zum Anzeigen des/der aktuellen Tages/Woche oder um die Tafel einfach optisch in Spalten einzuteilen.
  • Die Schieber werden oben und unten in den Aluminiumrahmen eingehängt und so kann der senkrechte Gummifaden seitlich verschoben werden.
  • Die farbigen Gummifäden sind für jede Tafelhöhe bis 150 cm individuell einstellbar.
  • Die magnetische Ausführung wird einfach auf der magnethaftenden Fläche angebracht.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Datumslot, Magnetterminanzeiger, Planungsband, Terminanzeiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,15*
€ 19,38*
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 13,36*
€ 19,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.