Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnnadeln Metallkopf silber VE 24 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pinnnadeln Metallkopf silber VE 24 Stück
Pinnnadeln Metallkopf silber VE 24 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8485
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8485
EAN/GTIN:
     4024158009896
Suchbegriffe:
Magnet-Pinntafel
Magnet-Pinnwand
Magnetpinntafel
Magnetpinnwand
  • Pinnnadeln mit edlen Metallköpfen
  • Nadellänge von 13mm
  • Gesamtlänge von 25mm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, pin nadeln, Pinnwandnadeln, Pinwandnadeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,62*
€ 22,91*
3 Tage
7
€ 8,50*
ab € 15,99*
€ 23,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,65084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.