Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR8515 Herst.-Nr.: 8515 EAN/GTIN: 4024158191195 |
| |
|
| | |
| - Magnetischer Tafelwischer inkl. 5 Löschstreifen.
- Gleichzeitig Tafelwischer und Vorratsbox für Ihre Ersatzstreifen.
- Diese befinden sich im Innenraum des leicht zu öffnenden Wischers
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.32 kg | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Ultradex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,32* | € 13,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,79* | € 14,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 18,00* | € 25,56* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 18,62* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|