Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche ESD-Ausführung magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=5 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infotasche ESD-Ausführung magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=5 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8890ESD02
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8890ESD-02
EAN/GTIN:
     4063722184249
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
  • Mit der Infotasche ESD können Sie Ihre Aushänge proplemlos in elektrostatisch geschützten Bereichen aufhängen.
  • Das Dokument ist durch eine PET-Oberfläche geschützt und mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt.
  • Die magnetische Infotasche von Ultradex haftet auf allen einesenhaltigen Metalloberflächen und ist voll funktionsfähig im Temperaturbereich von -30 Grad Celsius bis +120 Grad Celsius.
  • Format A4
  • Fülltiefe 3mm
  • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen
  • blendarme Frontfolie
  • UV-beständig
  • leicht zu reinigen
  • ESD-Ausführung
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Farbe:
gelb
für Format:
A4
Höhe:
312 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4 gelb, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Dokumentenhalter, Dokumententasche, ESD, ESD-Infotasche, ESD-Tasche, ESDInfotasche, ESDTasche, Infohülle, Infotasche, magnetisch, Sichtrahmen, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,18*
€ 120,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,84*
€ 120,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,00*
€ 113,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,32*
€ 100,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,71*
€ 97,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,67*
€ 84,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.