Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken Steely magnetisch schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenhaken Steely magnetisch schwarz
Garderobenhaken Steely magnetisch schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL100340733
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340733
EAN/GTIN:
     3595560004874
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
  • Unilux Garderobenhaken magnetisch STEELY, schwarz
  • Die STEELY Magnetic Kleiderhaken sind aus einem besonders harten Stahl hergestellt (Dicke 4mm) und halten ein Gewicht von bis zu 12 kg Kleidung aus.
  • Sie sind mit schützenden und rutschfesten Abdeckungen versehen, um Ihre Kleidung zu schonen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
1
Farbe:
schwarz
Höhe:
148 mm
Marke:
Unilux
Material:
Metall/Kunststoff
max. Traglast:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: unilux garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderobenleiste, Kleiderständer, Leiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,35*
€ 25,36*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 20,17*
€ 27,98*
€ 5,50*
ab € 19,65*
€ 27,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.