Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Outdoor 32mm Gehrung A0 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Outdoor 32mm Gehrung A0 silber
Kundenstopper Outdoor 32mm Gehrung A0 silber
Kundenstopper Outdoor 32mm Gehrung A0 silber
Kundenstopper Outdoor 32mm Gehrung A0 silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUAB325HNA0X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB325HNA0X1000
EAN/GTIN:
     8698473450730
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Einfache Lösung für den Außenbereich
  • Stabiles Standgestell
  • 32 mm Klapprahmen mit Stahl-Rückwand
  • Hochwertige PET Schutzfolien
  • Wasserablauföffnungen im Unterprofil
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Bruttogewicht:
19.3900 kg
Farbe:
silber
für Format:
A0
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Stativform:
Dach
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a0, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 162,61*
€ 216,30*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 195,79*
€ 242,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYUP086000X1000
ab € 22,26*
Zubehör
update displays
UYTT0000A0X1000
ab € 15,52*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.