Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper,HxBxT 1232x884x800mm,f. DIN A0,Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527278
527278
Artikel-Nr.:
     711-527278
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB325HNA0X1000
EAN/GTIN:
     8698473450730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper
  • Höhe x Breite x Tiefe 1232 x 884 x 800 mm
  • passend für DIN A0
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Ecken auf Gehrung
  • Frontscheibe aus Anti-Reflexfolie
  • Gestell aus Aluminium eloxiert in silber

Suchbegriffe:
Plakatrahmen, Info-Ständer, Plakatständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kundenstopper, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Kundenstopper
Höhe:
1232 mm
Breite:
884 mm
Tiefe:
800 mm
Format:
DIN A0
Nutzung:
beidseitig
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Farbe Gestell:
silber
Gewicht:
18.51 kg
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a0, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Plakatrahmen, Info-Ständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 162,61*
€ 216,30*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 195,79*
€ 242,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYUP086000X1000
ab € 22,26*
Zubehör
update displays
UYTT0000A0X1000
ab € 15,52*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.