Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelset
>
Artikel
Laternenzuschnitte Stenenhimmel Transparentpapier 115g/qm 20x50cm VE=25 Blatt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU17630000
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
17630000
EAN/GTIN:
4008525376385
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Pergamentpapier
Transparentpapier
aus Transparentpapier
einseitig bedruckt
für unsere Deckel und Böden Durchmesser 15,3 cm
25 Blatt 20 x 50 cm
weiß mit Sternendruck gold
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x50cm
Breite:
500 mm
Farbe:
weiß/gold
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Sternenhimmel
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
transparentpapier 115g weiß
,
pergamentpapier
,
pergamentpapier weiß
,
Laternenfolie
,
Laternenpapier
,
Laternenzuschnitte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,47* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laternenstab 39cm elektrisch
HEYDA
204889169
ab € 2,14*
Zubehör
Laternenstab 50cm elektrisch
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
Zubehör
URSUS 1370000 partydekorationen Papierlaterne
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Kerzenhalter Metall 4cm VE=100 Stück
Ludwig Bähr
2110000
ab € 11,63*
Zubehör
Laternendecke + Boden 15,3cm dunkelblau VE=10 Paar
Ludwig Bähr
2000034
ab € 6,10*
Zubehör
Laternenstab 6/600mm mit Spirale VE=50 Stück
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,35*
Zubehör
Laternenstab 8/600mm mit Bügel VE=50 Stück
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,49*
Zubehör
Teelichthalter 40mm VE=50 Stück
Ludwig Bähr
2680000
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen