Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Uni-Colorpack 70g/qm 5mx100cm hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packpapier Uni-Colorpack 70g/qm 5mx100cm hellblau
Packpapier Uni-Colorpack 70g/qm 5mx100cm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU30008931
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     30008931
EAN/GTIN:
     4008525733713
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Uni-Colorpack
  • 70g/qm
  • 5mx100cm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
hellblau
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier 70 gr, einschlagpapier, packpapier-rolle blau, Bastelpapier, Colorpapier, Kraftpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,23*
€ 208,5237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,9601*
€ 207,01252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,93*
€ 193,8867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,7602*
€ 172,26464
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 140,49*
€ 167,1831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,20*
€ 154,938
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008934
ab € 129,8001*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008925
ab € 130,7502*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008967
ab € 129,4002*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30018999
ab € 130,4502*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008979
ab € 155,4501*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30028999
ab € 155,6202*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008958
ab € 130,5801*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008951
ab € 130,3602*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008941
ab € 129,6501*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008926
ab € 130,0002*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008922
ab € 130,50*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008990
ab € 129,7401*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008989
ab € 156,4302*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008912
ab € 129,7401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.