Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Uni-Colorpack 70g/qm 5mx100cm gold/silber sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packpapier Uni-Colorpack 70g/qm 5mx100cm gold/silber sortiert
Packpapier Uni-Colorpack 70g/qm 5mx100cm gold/silber sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU30028999
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     30028999
EAN/GTIN:
     4008525756460
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Uni-Colorpack
  • 70g/qm
  • 5mx100cm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
gold/silber
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 100cmx5m, einschlagpapier, natronmischpapier 70 gr, Bastelpapier, Colorpapier, Kraftpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,9502*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 5,19834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,01*
€ 248,7219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,1701*
€ 246,53242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,4702*
€ 227,84954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,44*
€ 205,2036
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 167,2302*
€ 199,00394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,9502*
€ 185,58074
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008934
ab € 130,1301*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008925
ab € 130,2201*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008967
ab € 129,87*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30018999
ab € 129,45*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008979
ab € 156,9501*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008958
ab € 129,5202*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008931
ab € 129,6702*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008951
ab € 130,2801*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008941
ab € 129,5202*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008926
ab € 130,6602*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008922
ab € 130,3602*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008990
ab € 129,4401*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008989
ab € 156,1101*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008912
ab € 130,3002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.