Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Uni-Colorpack 70g/qm 5mx100cm eosin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packpapier Uni-Colorpack 70g/qm 5mx100cm eosin
Packpapier Uni-Colorpack 70g/qm 5mx100cm eosin
Artikel-Nr.:
     467-#URSU30008967
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     30008967
EAN/GTIN:
     4008525733737
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Uni-Colorpack
  • 70g/qm
  • 5mx100cm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
eosin
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 100cmx5m, einschlagpapier, natronmischpapier 70 gr, Bastelpapier, Colorpapier, Kraftpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,0302*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,33434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,9801*
€ 208,22632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,33*
€ 207,4527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,04*
€ 195,2076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,7701*
€ 172,27642
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 140,49*
€ 167,1831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,0302*
€ 154,73594
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008934
ab € 130,47*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008925
ab € 130,6602*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30018999
ab € 130,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008979
ab € 155,6001*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30028999
ab € 156,09*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008958
ab € 130,0101*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008931
ab € 129,6201*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008951
ab € 129,87*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008941
ab € 130,3302*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008926
ab € 129,8001*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008922
ab € 130,47*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008990
ab € 129,5502*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008989
ab € 156,6702*
Ähnlich
Ludwig Bähr
30008912
ab € 130,0002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.