Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A6 70g/qm Hartpappe 96 Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschäftsbuch A6 70g/qm Hartpappe 96 Blatt kariert
Geschäftsbuch A6 70g/qm Hartpappe 96 Blatt kariert
Geschäftsbuch A6 70g/qm Hartpappe 96 Blatt kariert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU608401020
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608401020
EAN/GTIN:
     9001939812918
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
  • Papier 70 g/qm, ECF
  • Einband aus Hartpappe
  • Einband geleimt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.1360 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Lineatur:
kariert
Marke:
Ursus
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 6,11*
Lager 467
144
€ 5,87*
ab € 3,61*
€ 6,21*
1 Tag
144
€ 4,99*
ab € 4,20*
€ 7,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.