Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch, A6, 96 Blatt, kariert, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608401020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608401020
EAN/GTIN:
     9001939812918
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Umschlag ist aus einer 930 g/qm starken, blauen Hartpappe gefertigt klimaneutral und umweltschonend produziert; Benennungsschild auf dem vorderen Buchdeckel; die Seiten werden mittels Leimung mit dem Rücken verbunden. Aus ECF Papier 70 g/qm. Klimaneutral und umweltschonend produziert. Format: A6. Blattanzahl: 96. Lineatur: kariert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Format:
A6
Lineatur:
5 mm kariert
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
96 Blatt
Farbe:
rot
Einband:
Hardpappe
Bindung:
geleimt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
85
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 6,09*
11 Tage
85
€ 5,87*
ab € 3,61*
€ 6,18*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,20*
€ 7,02*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.