Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch, A6, 96 Blatt, kariert, rot STAUFEN STYLE 608401020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschäftsbuch, A6, 96 Blatt, kariert, rot STAUFEN STYLE 608401020
Geschäftsbuch, A6, 96 Blatt, kariert, rot STAUFEN STYLE 608401020
Geschäftsbuch, A6, 96 Blatt, kariert, rot STAUFEN STYLE 608401020
Geschäftsbuch, A6, 96 Blatt, kariert, rot STAUFEN STYLE 608401020
Geschäftsbuch, A6, 96 Blatt, kariert, rot STAUFEN STYLE 608401020
Artikel-Nr.:
     639-608401020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608401020
EAN/GTIN:
     9001939812918
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Umschlag ist aus einer 930 g/qm starken, blauen Hartpappe gefertigt klimaneutral und umweltschonend produziert; Benennungsschild auf dem vorderen Buchdeckel; die Seiten werden mittels Leimung mit dem Rücken verbunden. Aus ECF Papier 70 g/qm. Klimaneutral und umweltschonend produziert. Format: A6. Blattanzahl: 96. Lineatur: kariert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
96
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe des Einbandes:
rot
Papierformat:
A6
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a6 kariert hardcover, durchschreibebuch, notiz-buch a6, FOR608401020, 213934, KLADDE, A6, KARIERT, URSUS, 608401020, 36612608, 8803619, KLADDE FORMAT, FOR 608401020, 3520352, KLADDE A6 96BL 70G KAR, Kladden, Notizbücher, Schreibbücher, Geschäftsbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 6,09*
11 Tage
85
€ 5,87*
ab € 3,61*
€ 6,18*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,20*
€ 7,02*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.