Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternen-Bastelset 5 Strohseide gelb 20x15,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laternen-Bastelset 5 Strohseide gelb 20x15,3cm
Laternen-Bastelset 5 Strohseide gelb 20x15,3cm
Laternen-Bastelset 5 Strohseide gelb 20x15,3cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6740000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6740000
EAN/GTIN:
     4008525374725
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Faserseidenpapier
Japan-Seide
  • 20 cm hoch, Durchmesser 15,3 cm
  • zum Selbstbasteln und -gestalten
  • 1 Laternenzuschnitt aus Strohseide gelb
  • 1 Laternendeckel und -boden
  • 1 Laternenstab
  • 1 Laternentragebügel
  • 1 Kerzenhalter
  • 1 Kerze
Weitere Informationen:
Breite:
153 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Laternenset 5
Weitere Suchbegriffe: Japanpapier, Japanseide, Japanseidenpapier, Maulbeerbaumpapier, Maulbeerpapier, Strohseide, bastel-set laterne, bastel set, Lampionpapier, Lampionzuschnitte, Laternenfolie, Laternenpapier, Laternenzuschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,10*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,00*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,41*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.