Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Diamond A4 20mm 2 Ringe hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Diamond A4 20mm 2 Ringe hellgrün
Ringbuch Diamond A4 20mm 2 Ringe hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1141441
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141441
EAN/GTIN:
     4000225042898
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Ringordner Diamond
  • DIN A4 Größe 252 x 315 x 29 mm
  • PP-Vollkunststoff mit Oberflächenstruktur
  • 2-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe
  • passend für ca. 200 Blatt 80g Papier
  • zweifarbig verarbeitet und mit Nieten verziert
  • hellgrün
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
mit Nieten verziert, zweifarbig verarbeitet, PP-Vollkunststoff
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
252 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
20 mm
Rückenbreite:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 1141, 11414, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
38
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,59*
€ 28,09*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 29,34*
€ 42,43*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,50*
€ 43,25004*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 31,91*
€ 46,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,25004*
€ 51,46755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,98004*
€ 51,14625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,89008*
€ 46,2792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,16008*
€ 43,0305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141450
ab € 19,59*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141400
ab € 28,19*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141471
ab € 27,58008*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141410
ab € 19,48*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141420
ab € 19,59*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141480
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.