Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Tisch-Flipchart A4 quer weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-Flipchart A4 quer weiß
Tisch-Flipchart A4 quer weiß
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4101090
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4101090
EAN/GTIN:
     4000225021909
Suchbegriffe:
Tisch-Flipchart
Tisch-Flipchart-System
Tischflipchart
tisch-flipchart weiß
  • Tischflipchart
  • Anzahl der Hüllen: 10 Stück
  • max. Anzahl der Erweiterungshüllen: 30 Stück
  • Ausführung der Ablagemechanik: 4-Rund-Ring-Mechanik, Füllhöhe 20 mm
  • Querformat, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, passend für ca. 40 Sichthüllen, inkl. 10 glasklarer Hüllen aus PP-Folie (Art. 4345 0), durch die Aufstellkante besonders standfest, mit vollflächiger Klarsichttasche auf dem Vorderdeckel
  • Werkstoff: PVC
  • Verwendung für Papierformate: A4 quer
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4 quer
Breite:
320 mm
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
weiß
Füllhöhe:
20 mm
GPSR:
Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532
Höhe:
265 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
max. Anzahl Erweiterungshüllen:
30
Produktbezeichnung:
Tisch-Flipchart
Rückenbreite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch flipchart, veloflex tisch-flipchart, 4101, 41010, Aufstell, Aufstell-Ringbuch, aufstellbar, Aufstellringbuch, Flipchart, Präsentations, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 9,80*
€ 14,98*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 10,90*
€ 17,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4101080
€ 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.