Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-Ringbuch A5 30mm 4 Ringe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekt-Ringbuch A5 30mm 4 Ringe schwarz
Prospekt-Ringbuch A5 30mm 4 Ringe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4153280
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4153280
EAN/GTIN:
     4000225004841
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
  • Prospektalbum
  • DIN A5 Größe 195x235x40
  • ledergenarbte Folie
  • Karton verstärkt
  • 4-Rund-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe
  • gepolsterte Deckel
  • transparente Längstasche im Vorderdeckel
  • geeignet für Prospekthüllen und Register
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
runder Buchrücken, ledergenarbte PVC-Folie
Blattformat:
A5
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
195 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GPSR:
Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532
Höhe:
235 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Kipphebelmechanik
Produktbezeichnung:
Prospekt-Ringbuch
Ringdurchmesser:
30 mm
Rückenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch a5, präsentationsalbum a5, präsentationsalbum, 4153, 41532, Album, Glanzfolie-Ringbuch, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, MotivGlanzfolieRingbuch, MotivRingbuch, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospekte, Prospektringbuch, Taschen, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 8,17*
€ 12,55*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 9,49*
€ 14,89*
€ 6,95*
ab € 10,89*
€ 16,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.