Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox Velocolor A4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelbox Velocolor A4 rot
Sammelbox Velocolor A4 rot
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4443321
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443321
EAN/GTIN:
     4000225038235
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Dokumentenbox, Sammelbox VELOCOLOR
  • glanzkaschiert, mehrfach gerillter Rücken, 3 feste Innenklappen
  • Art des Verschlusses: Gummizugverschluss
  • Werkstoff: Karton
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H x T): 230 x 320 x 40 mm
  • Farbe: rot
  • max. Füllhöhe an Papier: 40 mm
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
40 mm
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Karton
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 4443, 44433, Eckspanner, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerOrdnungsmappe, Gummizug, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Sammelmappe, Velocolor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 4,71*
Lager 467
86
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 4,93*
2 Tage
42
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 5,63*
2 Tage
42
€ 5,49*
ab € 3,99*
€ 6,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,73*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443351
ab € 2,64*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,64*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443330
ab € 2,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443371
ab € 2,62*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443300
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.