Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox, A4, 40mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713460015
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443 321
EAN/GTIN:
     4000225038235
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
A4, ca. 4cm Füllhöhe, mit GummibandKarton glanzkaschiert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformate:
A4
Größe (B x H x T):
230 x 40 x 320 mm
Füllhöhe:
40 mm
Material:
Karton glanzkaschiert
Ausführung:
3 feste Innenklappen
Verschluss:
Gummizugverschluss
Beschreibung der Besonderheiten:
glanzkaschiert, mehrfach gerillter Rücken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 4,71*
11 Tage
86
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 4,93*
2 Tage
42
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 5,63*
Lager 690
42
€ 5,49*
ab € 3,99*
€ 6,76*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,73*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443351
ab € 2,64*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,64*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443330
ab € 2,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443371
ab € 2,62*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443300
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.