Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 20mm 4 Ringe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 20mm 4 Ringe schwarz
Ringbuch A4 20mm 4 Ringe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELOV020905
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V020905
EAN/GTIN:
     3135250209051
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Viquel
  • PP-Vollkunststoff
  • Werkstoff: PP
  • 4-Rund-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 20 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 245 x 315 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
PP-Vollkunststoff
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.085 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
20 mm
Rückenbreite:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch schwarz a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
25
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,12*
25
€ 4,95*
ab € 2,626*
€ 3,5616*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viquel
020983
ab € 2,12*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020902
ab € 2,32*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020903
ab € 2,34*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020901
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.