Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Hera mit Pedal 35l blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Hera mit Pedal 35l blau
Abfallbehälter Hera mit Pedal 35l blau
Artikel-Nr.:
     467-#VILE137747
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     137747
EAN/GTIN:
     4023103163331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Die Pedaleimerserie Hera entspricht den HACCP-Empfehlungen zur 'berührungslosen' Nutzung und ist somit ideal geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen, von Patientenzimmern im Gesundheitsbereich bis hin zu Lebensmittelverarbeitungsbereichenin denen Kreuzkontamination eine große Gefahr darstellt
  • Der sich langsam schließende Deckel ist besonders gut geeignet für ruhige Umgebungen
  • Die integrierte Müllsackhalterung und die rutschfesten Gummifüße sind nur einige der vielen Vorteile, die dieses Design bietet
  • Berührungslose Handhabung entspricht den HACCP-Empfehlungen
  • Großes Pedal, ideal zur Verwendung mit Sicherheitsschuhen im professionellen Einsatz
  • Überstehender Deckel, Gerüche werden eingeschlossen
  • Integrierte Müllsackhalterung für perfekt sitzende Müllsäcke
  • Glatte Ausführung, leicht zu reinigen
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ungewolltes Bewegen und schützen den Boden
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Bruttogewicht:
2.1000 kg
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
35 l
Höhe:
440 mm
Länge:
390 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Motiv:
Hera
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vileda treteimer 35 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 35l, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Entsorgungssystem, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.