Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Leto ohne Ring 17 Liter silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Leto ohne Ring 17 Liter silber
Papierkorb Leto ohne Ring 17 Liter silber
Artikel-Nr.:
     467-#VILE138499
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     138499
EAN/GTIN:
     4023103165373
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • robuste Kunststoffkonstruktion in Metalloptik
  • Beständig gegen Rost, Druckstellen und Fingerabdrücke
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ungewolltes Verrutschen und schützen den Boden
  • entspricht Brennklasse K1 bzw. F1
  • gestestet nach DIN 53438-1:1984-06
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Farbe:
silber
Fassungsvermögen:
17 l
Höhe:
370 mm
Marke:
Vileda
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb silber, kunststoff papierkorb, abfall-korb edelstahl, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Entsorgungssystem, Leto, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.