Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahreimer UltraSpeed Pro Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahreimer UltraSpeed Pro Set
Doppelfahreimer UltraSpeed Pro Set
Artikel-Nr.:
     467-#VILE147209
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     147209
EAN/GTIN:
     4023103183230
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
  • Das Doppelfahreimer Set beinhaltet Chassis, 25l Eimer, 10l Eimer und die neue patentierte Presse.
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
6.1500 kg
Länge:
590 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,82*
€ 139,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 143,25*
€ 181,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.