Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pin-Nadel Diaboloform glasklar VE=20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pin-Nadel Diaboloform glasklar VE=20 Stück
Pin-Nadel Diaboloform glasklar VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO54149
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     54149
EAN/GTIN:
     4003801000527
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • WEDO Pinnadeln glasklar
  • Sie halten Notizen dort fest wo sie hin gehören - auf dem Pinboard
  • Mit Hilfe der verschiedenen Farben, kann auch die Wichtigkeit eingestuft werden
  • Kopf in Diabolo-Form, Länge 12 mm, Durchmesser 10 mm - Nadellänge 12 mm
  • In praktischer Klarsichtdose mit 20 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Farbname:
transparent
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
23 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pinnwandnadeln glasklar, pinnadeln, 541, Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 1,05*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,07*
6 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 2,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.